DAYTON 2LYW6 Washdown luftsirkulator 30 tommer 8800 Cfm | AC2QDL

DAYTON 2LYW6 Washdown Air Circulator 30 Tommer 8800 Cfm

På lager
Vare: AC2QDL Modell: 2LYW6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown luftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1040
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.595
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft268
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.165
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.50
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
Bladmateriale304 rustfritt stål
CFM høy8800
CFM / Watt25.21
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075
Vaktmateriale304 rustfritt stål
Høyde33 "
Housing MaterialRustfritt stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde15 "
MotorhusHelt lukket uten oppfinnelse
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.7/1.88
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå81dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Watts349/343
Bredde33 "
Wire Guard ferdigElektropolsk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)87.12
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.Blad Dia.BladmaterialeMaks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris
DAYTON 1VCF9 Washdown luftsirkulator 20 Tommer 4700 Cfm 115/230v | AB3TML 1VCF9104 Grader F20 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse F11404 616 NOK
DAYTON 1VCG1 Washdown luftsirkulator 24 Tommer 6849 Cfm 115/230v | AB3TMM 1VCG1104 Grader F24 "Mill Finish Aluminium23 "Helt lukket Air-Over1/3Klasse F114012 741 NOK
DAYTON 1VCG2 Washdown luftsirkulator 30 Tommer 10 001cfm 115/230v | AB3TMN 1VCG2104 Grader F30 "Mill Finish Aluminium26 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse F11405 608 NOK
DAYTON 2LYW4 Washdown luftsirkulator 20 tommer 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 Grader F20 "304 rustfritt stål10.5 "Helt lukket uten oppfinnelse1/15Klasse B160018 216 NOK
DAYTON 2LYW5 Washdown luftsirkulator 24 tommer 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 Grader F24 "304 rustfritt stål15 "Helt lukket uten oppfinnelse1/4Klasse B107522 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LYW6 Washdown Air Circulator 30 Tommer 8800 Cfm
23 838 NOK / enhet