CHAINFLEX Datakabel, 4 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Bare kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Lengde: Kutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10) , Maks. Forsterkere: 4 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 12 x OD , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Spolelengde: Klipp til lengden, bestill med foten , Temp. Område: 23 grader til 158 grader F , Ledningsstørrelse: 24AWG
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargePris (eks. mva)
A
CF211-02-01-02
0.2 "1 pr.Hvit, brun43NOK
A
CF211-02-02-02
0.28 "2 pr.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul66NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?