Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 4a 300v | AC3JUV 2TZH1

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 4a 300v

På lager
Vare: AC3JUV Modell: CF211-02-01-02Kryssreferanse: 2TZH1
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig fleksibel datakabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
LengdeKutt i lengde, rekkefølge etter foten (eksempel - å bestille 10 fot, ordremengde må være 10)
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius12 x OD
Nominell utenfor dia.0.2 "
Antall ledere1 pr.
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeHvit, brun
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4604
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargePris
CHAINFLEX CF211-02-02-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 4a 300v | AC3JUW 2TZH2 CF211-02-02-020.28 "2 pr.1. Hvit og brun 2. Grønn og gul71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Kontinuerlig bøyende datakabel 4a 300v
50NOK / enhet