DAYTON Spylende indikatorlys, 12VAC/DC


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 50,000 hr. , Nåværende tegnet: 17mA , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 12 VAC/DC
StilModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY73.
Rav0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.195NOK
B
22NY41.
Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.95NOK
C
22NY72.
Rød0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.234NOK

Spylende indikatorlys, 12VAC/DC

Dayton 12VAC/DC LED-indikatorlys er egnet for instrument-, maskin-, bryterkontrollpaneler, busser, bilindustri og flere industrier. Disse indikatorlysene har nylonhus med polykarbonatlinse og ramme i rustfritt stål. De er runde i formen og er UL-listet, og gir dermed sikker drift. Velg fra en rekke av disse indikatorlysene, tilgjengelig i 0.024 til 0.055 tommer og 0.03 til 0.093 tommer paneltykkelse alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?