Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY72 Flush Indikatorlys 8mm 12v Rød | AB6XCV

DAYTON 22NY72 Flush Indikatorlys 8mm 12v Rød

På lager
Vare: AB6XCV Modell: 22NY72
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet17mA
Elektrisk forbindelse0.110 "Tab
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter
Paneltykkelse0.024 "til 0.055"
FormRund
Størrelse8mm monteringsdia.
Spenning12 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY41 spyleindikatorlys rød 12v | AB6XBL 22NY41.Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.95NOK
DAYTON 22NY73 Flush Indicator Light 8mm 12v Amber | AB6XCW 22NY73.Rav0.110 "Tab40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.024 "til 0.055"8mm monteringsdia.195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY72 Flush Indikatorlys 8mm 12v Rød
234NOK / enhet