LEESON Kommersielle vifte- og viftemotorer, enfaset, dryppsikker, elastisk base


Leeson kommersielle vifte- og viftemotorer er egnet for drift av store vifter og vifter i kommersielle bruksområder. Leeson helt innelukket viftekjølte motorer er også egnet for miljøer med høy fuktighet.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Spenstig base , Emballasje: F , Fase: 1 , Beskyttelse: AUTOMATISK , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Type: SD , Spenning: 115 / 230
StilModellSmøringutformingFrameMotor termisk beskyttelsePower FactorServicefaktorForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A
103796.00
MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/24 350 NOK
B
103795.00
VERIFYO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/33 744 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har automatisk termisk beskyttelse for å forhindre at motoren overopphetes.
  • De har en elastisk base, som tillater installasjon på solide underlag.
  • De har valset stålkonstruksjon for høy strukturell integritet.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Leeson kommersielle vifte- og viftemotorer?

Disse motorene har en stiv base med slissede hull for installasjon på solide overflater med muttere og bolter.

Hvordan koble Leeson kommersielle vifte- og viftemotorer til lasten?

Disse motorene har en nøkkelakseldesign med en kobling som skal festes til nøkkelakselen ved hjelp av et nøkkelarrangement. Viftene kan også kobles direkte til motorens aksel.

Krever Leeson kommersielle vifte- og viftemotorer smøring?

Disse motorene har tette lagre. Den forseglede designen forhindrer at støv og rusk kommer inn i lagerkabinettet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?