LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasemotor | AJ2PUA A4S17DR70A

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PUA Modell: 103796.00Kryssreferanse: A4S17DR70A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeM
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48Z
Forsterker med full belastning7 / 3.5
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringMULTEMP SRL
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMEJ55RX
MonteringSpenstig base
emballasjeF
Fase1
Power Factor67.5
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
typenSD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 191870.00 / A4S17DR57A
    • Eff 100%: 68
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-198
    • Svingende: SE48452
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS
    • S. F Forsterker: 8.4 / 4.2

Produktvarianter

ProduktModellSmøringutformingFrameMotor termisk beskyttelsePower FactorServicefaktorForsterker med full belastningHPPris
LEESON 103795.00 A4S17DR69A Washdown Motor | AJ2PTZ A4S17DR69A 103795.00VERIFYO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/33 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103796.00 A4S17DR70A Enfasemotor
4 350 NOK / enhet