APPROVED VENDOR U22534.087.0475 Threaded Stud Stainless Steel 7/8-9X4-3/4, 40PK | AB8PRA 26LT74

APPROVED VENDOR U22534.087.0475 Gjenget bolt rustfritt stål 7/8-9X4-3/4, 40PK

På lager
Vare: AB8PRA Modell: U22534.087.0475Kryssref.: 26LT74

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 056 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
KlasseB8
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde4.75 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Område-58 grader. til 1067 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.8652
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.087.0475 Gjenget bolt rustfritt stål 7/8-9X4-3/4, 40PK
4 056 NOK /pakke