VELVAC Butt Splice-kontakt


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Koblingstype: Rumpeskjøt , Isolasjonstype: Krymp , Maks. Temp.: 90 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: Overlappet
StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A
37330
0.097 "Blå1.5 "16 AWG til 14 AWG135NOK
B
37330-P50
0.097 "Blå1.5 "16 AWG til 14 AWG615NOK
C
37430-V50
0.142 "Gul1.75 "12 AWG til 10 AWG893NOK
D
37430
0.142 "Gul1.75 "12 AWG til 10 AWG193NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?