Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 37430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58

VELVAC 37430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10

På lager
Vare: AF7HNA Modell: 37430Kryssreferanse: 21DG58

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.142 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.75 "
SømOverlappet
Wire Range12 AWG til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
VELVAC 37330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk50 | AF7HMX 21DG54 37330-P500.097 "Blå1.5 "16 AWG til 14 AWG655NOK
VELVAC 37430-V50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55 37430-V500.142 "Gul1.75 "12 AWG til 10 AWG930NOK
VELVAC 37330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "Blå1.5 "16 AWG til 14 AWG149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 37430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10
207NOK / enhet