JOHNSON CONTROLS Proporsjonal aktuator


filtre
Monteringstype: Direkte montering , Skafttype: Selvsentrerende klemming
StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris (eks. mva)
A
M9132-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 715 NOK
B
M9104-GGA-3S
-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 279 NOK
C
M9124-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 216 NOK
D
M9116-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 756 NOK
E
M9203-GGA-2
-140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 578 NOK
F
M9104-GGA-2S
-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 222 NOK
G
M9108-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 261 NOK
H
M9109-GGA-5
-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 428 NOK
E
M9203-GGA-2Z
-140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 670 NOK
E
M9203-GGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 275 NOK
E
M9203-GGB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 539 NOK
H
M9109-GGC-5
2 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 147 NOK
C
M9124-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "6 072 NOK
D
M9116-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 629 NOK
G
M9108-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 000 NOK
A
M9132-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "6 668 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?