Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9104-GGA-2S proporsjonal aktuator, 35 N m dreiemoment, 24 VAC | AD4HEW 41P470

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S proporsjonal aktuator, 35 N m dreiemoment, 24 VAC

På lager
Vare: AD4HEW Modell: M9104-GGA-2SKryssreferanse: 41P470
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
2 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-3 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde2"
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk3.6 VA
Power Rating3.6 VA
Erstatter Honeywell MotorsML7161A2008
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturNei
Slaggrad.90
Timing (sek.)60
moment~~POS=TRUNC35 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24 AC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Brukes til å plassere luftspjeld og ventiler i HVAC-systemer
    • Lang levetid børsteløs synkron drivmotorteknologi sikrer kontinuerlig kjøretid uavhengig av belastning
    • Enkel direktekobling muliggjør enkel installasjon og eliminerer spjeldkoblinger

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9104-GGA-3S proporsjonal aktuator 35 dreiemoment | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 525 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9108-GGA-2 proporsjonal aktuator, 70 tommer lb dreiemoment, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 491 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9108-GGC-2 proporsjonal aktuator 70 dreiemoment | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 433 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9109-GGA-5 proporsjonal aktuator 80 dreiemoment | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 600 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9109-GGC-5 proporsjonal aktuator 80 dreiemoment | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 487 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9116-GGA-2 Jproporsjonal aktuator, 140 tommers Lb dreiemoment, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 093 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9116-GGC-2 proporsjonal aktuator 140 dreiemoment | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S proporsjonal aktuator, 35 N m dreiemoment, 24 VAC
2 379 NOK / enhet