GENERAL ELECTRIC Påkoblingsbrytere, TEYF-serien


filtre
Strømbryter Type: standard , Dybde: 3" , Rammestørrelse: 125A / TEY , Høyde: 5.2 " , Montering: Bolt på panelboard , Fase: 3 , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris (eks. mva)
A
TEYF160
1"277 VAC60125 VDC4AWG10AWG1Juli6 254 NOK
B
TEYF120
1"277 VAC20125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 254 NOK
A
TEYF150
1"277 VAC50125 VDC4AWG10AWG1Juli6 254 NOK
A
TEYF125
1"277 VAC25125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 254 NOK
A
TEYF115
1"277 VAC15125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 254 NOK
A
TEYF130
1"277 VAC30125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 254 NOK
A
TEYF135
1"277 VAC35125 VDC4AWG10AWG1Juli6 254 NOK
A
TEYF140
1"277 VAC40125 VDC4AWG10AWG1Juli6 254 NOK
A
TEYF145
1"277 VAC45125 VDC4AWG10AWG1Juli7 021 NOK
C
TEYF2100
2"277 / 480 VAC100250 VDC1/0 AWG4AWG2Juli12 080 NOK
D
TEYF290
2"277 / 480 VAC90250 VDC1/0 AWG4AWG2Juli12 080 NOK
E
TEYF280
2"277 / 480 VAC80250 VDC1/0 AWG4AWG2Juli12 080 NOK
F
TEYF270
2"277 / 480 VAC70250 VDC1/0 AWG4AWG2Juli12 080 NOK
G
TEYF230
2"277 / 480 VAC30250 VDC10AWG14AWG2Skrue klemme10 370 NOK
D
TEYF225
2"277 / 480 VAC25250 VDC10AWG14AWG2Skrue klemme9 216 NOK
D
TEYF220
2"277 / 480 VAC20250 VDC10AWG14AWG2Skrue klemme10 047 NOK
H
TEYF260
2"277 / 480 VAC60250 VDC4AWG10AWG2Juli9 216 NOK
D
TEYF240
2"277 / 480 VAC40250 VDC4AWG10AWG2Juli9 216 NOK
D
TEYF215
2"277 / 480 VAC15250 VDC10AWG14AWG2Skrue klemme9 216 NOK
I
TEYF235
2"277 / 480 VAC35250 VDC4AWG10AWG2Juli9 216 NOK
J
TEYF250
2"277 / 480 VAC50250 VDC4AWG10AWG2Juli9 216 NOK
D
TEYF245
2"277 / 480 VAC45250 VDC4AWG10AWG2Juli9 216 NOK
K
TEYF350
3"277 / 480 VAC50Ikke rangert4AWG10AWG3Juli12 970 NOK
L
TEYF390
3"277 / 480 VAC90Ikke rangert1/0 AWG4AWG3Juli14 319 NOK
M
TEYF360
3"277 / 480 VAC60Ikke rangert4AWG10AWG3Juli12 970 NOK
N
TEYF330
3"277 / 480 VAC30Ikke rangert10AWG14AWG3Skrue klemme12 463 NOK
L
TEYF325
3"277 / 480 VAC25Ikke rangert10AWG14AWG3Skrue klemme11 316 NOK
L
TEYF345
3"277 / 480 VAC45Ikke rangert4AWG10AWG3Juli11 316 NOK
L
TEYF380
3"277 / 480 VAC80Ikke rangert1/0 AWG4AWG3Juli14 319 NOK
O
TEYF320
3"277 / 480 VAC20Ikke rangert10AWG14AWG3Skrue klemme12 970 NOK
L
TEYF335
3"277 / 480 VAC35Ikke rangert4AWG10AWG3Juli11 316 NOK
L
TEYF340
3"277 / 480 VAC40Ikke rangert4AWG10AWG3Juli12 463 NOK
P
TEYF370
3"277 / 480 VAC70Ikke rangert1/0 AWG4AWG3Juli14 319 NOK
Q
TEYF3100
3"277 / 480 VAC100Ikke rangert1/0 AWG4AWG3Juli15 493 NOK
L
TEYF315
3"277 / 480 VAC15Ikke rangert10AWG14AWG3Skrue klemme11 316 NOK

Påkoblingsbrytere, TEYF-serien

General Electric TEYF-seriens effektbrytere brukes for å gi beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning i kraftdistribusjonsapplikasjoner. Disse UL-listede bryterne har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløsning som umiddelbart reagerer mot kraftige strømstøt mens de unngår å snuble ved milde overbelastninger og en bolt-on monteringsdesign for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne tilgjengelig i knaster og skruklemmetilkoblinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?