Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TEYF380 Strømbryter 80a 3p 277/480vac 18ka | AG2VMJ 32JA01

GENERAL ELECTRIC TEYF380 effektbryter 80a 3p 277 / 480vac 18ka

På lager
Vare: AG2VMJ Modell: TEYF380Kryssreferanse: 32JA01

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
15 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps80
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3"
Rammestørrelse125A / TEY
Høyde5.2 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse1/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse4AWG
MonteringBolt på panelboard
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
GENERELT ELEKTRISK TEYF115 Strømbryter 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 650 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF120 Strømbryter 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme2 719 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF125 Strømbryter 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 650 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF130 Strømbryter 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 650 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF135 Strømbryter 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4AWG10AWG1Juli6 650 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF140 Strømbryter 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4AWG10AWG1Juli6 650 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF145 Strømbryter 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4AWG10AWG1Juli7 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF380 effektbryter 80a 3p 277 / 480vac 18ka
15 225 NOK / enhet