Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TEYF115 Strømbryter 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68

GENERAL ELECTRIC TEYF115 effektbryter 15a 1p 277vac 18ka

På lager
Vare: AG2VJR Modell: TEYF115Kryssreferanse: 32HZ68
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
6 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 VAC
amps15
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering125 VDC
Dybde3"
Rammestørrelse125A / TEY
Høyde5.2 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringBolt på panelboard
Antall poler1
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
GENERELT ELEKTRISK TEYF120 Strømbryter 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 254 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF125 Strømbryter 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 254 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF130 Strømbryter 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10AWG14AWG1Skrue klemme6 254 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF135 Strømbryter 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4AWG10AWG1Juli6 254 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF140 Strømbryter 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4AWG10AWG1Juli6 254 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF145 Strømbryter 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4AWG10AWG1Juli7 021 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYF150 Strømbryter 50a 1p 277vac 18ka | AG2VJZ 32HZ75 TEYF1501"277 VAC50125 VDC4AWG10AWG1Juli6 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF115 effektbryter 15a 1p 277vac 18ka
6 254 NOK / enhet