Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9203-GGA-2 proporsjonal aktuator 27 dreiemoment | AD4HJN 41P559

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2 proporsjonal aktuator 27 dreiemoment

På lager
Vare: AD4HJN Modell: M9203-GGA-2Kryssreferanse: 41P559
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
3 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk5.1 VA
Power Rating6 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)150
moment~~POS=TRUNC27 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9104-GGA-2S proporsjonal aktuator, 35 N m dreiemoment, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 222 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9104-GGA-3S proporsjonal aktuator 35 dreiemoment | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 279 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9108-GGA-2 proporsjonal aktuator, 70 tommer lb dreiemoment, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 261 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9108-GGC-2 proporsjonal aktuator 70 dreiemoment | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 000 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9109-GGA-5 proporsjonal aktuator 80 dreiemoment | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 428 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9109-GGC-5 proporsjonal aktuator 80 dreiemoment | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 147 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9116-GGA-2 Jproporsjonal aktuator, 140 tommers Lb dreiemoment, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2 proporsjonal aktuator 27 dreiemoment
3 578 NOK / enhet