Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T54C1 Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWN 2PAU8

ENM T54C1 Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær

På lager
Vare: AC2YWN Modell: T54C1Kryssreferanse: 2PAU8
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-22 til 149 F
Bezel Face (in.)2.12 x 1.25
Bezel ansiktstype2-hulls rektangulært
Lengde på ramme til rygg (in.)0.82
Dybde0.82 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passer1.45 "X 0.95"
Passer til Panel Cut Out1.45 "x 0.95"
Inngangstypevibrasjon
Lengde0.92 "
MaterialeABS
MonteringsmetodeFlens
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-22 til 149 F
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenLCD
SpenningInternt litiumbatteri
Bredde1.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeNEMA-vurderingAntall sifreTilbakestill typeTemp. OmrådeTerminaltypePris
ENM T40B45 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 til 149 F--6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade382NOK
ENM T41D45 Timemåler Elektrisk skylning rektangulær | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade385NOK
ENM T41E45 Timeteller Elektrisk 2-hulls rektangulær | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade383NOK
ENM T40A4507 Timeteller elektrisk stål 2.31 tommer rund | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 til 185 F-6, 6P6Kan ikke tilbakestilles-40 til 185 FSpade480NOK
ENM L6C Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 til 140 F1.2 "47Ekstern signal eller trykknapp15 til 140 FBlokker1 188 NOK
ENM T55B2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls runde | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolykarbonat5 til 122 F--6Kan ikke tilbakestilles5 til 122 F19 "ledninger1 318 NOK
ENM T54D1 Timeteller Lcd Flush Rektangulær | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T54C1 Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær
552NOK / enhet