Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T55B2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls runde | AC2YWF 2PAT3

ENM T55B2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls rund

På lager
Vare: AC2YWF Modell: T55B2AKryssreferanse: 2PAT3
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
1 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område5 til 122 F
Bezel Face (in.)2.68
Bezel ansiktstype3-hulls runde
Lengde på ramme til rygg (in.)2.69
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og hundredeler
Forløpt tid til9999.99
passer2.22" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2.22 "dia.
Hz60
InngangstypeElektrisk
Materialepolykarbonat
MonteringsmetodeFlens
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område5 til 122 F
Terminaltype19 "ledninger
Tidsrekkevidde (timer)0 til 9,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenElektrisk
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeNEMA-vurderingAntall sifreTilbakestill typeTemp. OmrådeTerminaltypePris
ENM T40B45 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 til 149 F--6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade433NOK
ENM T41D45 Timemåler Elektrisk skylning rektangulær | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade437NOK
ENM T41E45 Timeteller Elektrisk 2-hulls rektangulær | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade435NOK
ENM T40A4507 Timeteller elektrisk stål 2.31 tommer rund | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 til 185 F-6, 6P6Kan ikke tilbakestilles-40 til 185 FSpade523NOK
ENM L6C Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 til 140 F1.2 "47Ekstern signal eller trykknapp15 til 140 FBlokker1 369 NOK
ENM T54C1 Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-636NOK
ENM T54D1 Timeteller Lcd Flush Rektangulær | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-732NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T55B2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls rund
1 518 NOK / enhet