Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM L6C Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWE 2PAT2

ENM L6C Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær

På lager
Vare: AC2YWE Modell: L6CKryssreferanse: 2PAT2
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
1 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område15 til 140 F
Bezel Face (in.)2.36 X 1.97
Bezel ansiktstype2-hulls rektangulært
Lengde på ramme til rygg (in.)1.2
Dybde1.2 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og minutter
Forløpt tid til99999
passer1.77 "X 0.89"
Passer til Panel Cut Out1.77 "x 0.89"
Hz50/60
InngangstypeElektrisk
Lengde0.86 "
MaterialeABS
MonteringsmetodeFlens
NEMA-vurdering4
Antall sifre7
Tilbakestill typeEkstern signal eller trykknapp
Temp. Område15 til 140 F
TerminaltypeBlokker
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenLCD
Spenning5 til 240 VAC / DC
Bredde1.89 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeNEMA-vurderingAntall sifreTilbakestill typeTemp. OmrådeTerminaltypePris
ENM T40B45 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 til 149 F--6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade382NOK
ENM T41D45 Timemåler Elektrisk skylning rektangulær | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade385NOK
ENM T41E45 Timeteller Elektrisk 2-hulls rektangulær | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade383NOK
ENM T40A4507 Timeteller elektrisk stål 2.31 tommer rund | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 til 185 F-6, 6P6Kan ikke tilbakestilles-40 til 185 FSpade480NOK
ENM T55B2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls runde | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolykarbonat5 til 122 F--6Kan ikke tilbakestilles5 til 122 F19 "ledninger1 318 NOK
ENM T54C1 Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-552NOK
ENM T54D1 Timeteller Lcd Flush Rektangulær | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM L6C Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær
1 188 NOK / enhet