WATTS LF100XL-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Utløpskapasitet: 200000 XNUMX btuh , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Termostatmateriale: Kobber , Termostatsondelengde: 4"
StilModellBody MaterialMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieAvlastningstrykkAvlastningstemperaturSkaftlengdePris (eks. mva)
A
LFSL100XL-150/210 3/4
Bronse210 grader F-LFSL100XL150 psi-1 1 / 4 "858NOK
B
LF100XL-8 100-210 3/4
Blyfri kobberlegering--LF100XL100 psi-1 3 / 16 "875NOK
B
LF100XL-8 175-210 3/4
Blyfri kobberlegering--LF100XL175 psi-1 3 / 16 "834NOK
C
LF100XL4-Z11 150-180
Blyfri kobberlegering-150 psiLF100XL150 psi180 ° F1 3 / 16 "810NOK
D
LF100XL 175-210 3/4
Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL175 psi-1 1 / 8 "411NOK
D
LF100XL 125-210 3/4
Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "458NOK
E
LF100XL-Z11 100-180
Blyfri kobber silisiumlegering210 ° F75 PSILF100XL100 psi210 ° F1 1 / 8 "810NOK
B
LF100XL-8 125-210 3/4
Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "834NOK
C
LF100XL-150210
Blyfri kobber silisiumlegering210 ° F113 psiLF100XL150 psi210 ° F1 1 / 8 "343NOK
D
LF100XL 100-210 3/4
Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL100 psi-1 1 / 8 "802NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?