Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF100XL-8 125-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP4FVX 0121346

WATTS LF100XL-8 125-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tomme størrelse, 125 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP4FVX Modell: LF100XL-8 125-210 3/4Kryss Ref: 0121346

Få tak i det Mai 20, mandag
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
834NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieLF100XL
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Avlastningstrykk125 psi
Skaftlengde1 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2997

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieAvlastningstrykkAvlastningstemperaturSkaftlengdePris
WATTS LF100XL-150210 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP3CQG 0556000 LF100XL-150210Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F113 psiLF100XL150 psi210 grader F1 1 / 8 "343NOK
WATTS LF100XL 175-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 175 psi avlastningstrykk | BP3KGD 0121344 LF100XL 175-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL175 psi-1 1 / 8 "411NOK
WATTS LFSL100XL-150/210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4DVD 0068720 LFSL100XL-150/210 3/4Bronse210 grader F-LFSL100XL150 psi-1 1 / 4 "858NOK
WATTS LF100XL-8 100-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP4DVW 0121349 LF100XL-8 100-210 3/4Blyfri kobberlegering--LF100XL100 psi-1 3 / 16 "875NOK
WATTS LF100XL-8 175-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 175 psi avlastningstrykk | BP4DVX 0121348 LF100XL-8 175-210 3/4Blyfri kobberlegering--LF100XL175 psi-1 3 / 16 "834NOK
WATTS LF100XL 125-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP4FVT 0121342 LF100XL 125-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "458NOK
WATTS LF100XL 100-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP4FVU 0121341 LF100XL 100-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL100 psi-1 1 / 8 "802NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF100XL-8 125-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tomme størrelse, 125 psi avlastningstrykk
834NOK / enhet