KERN AND SOHN Analytiske vekter i ABT-NM-serien


filtre
Kalibreringsklasse: I , Visningstype: LCD , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 1mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 10mg , Enheter: ct, g , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 80 mm
StilModellOppgjørstidKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeInngangsspenninglinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
A
ABT 320-4NM
4 sek.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220 til 240V AC+/- 0.0003 g0.01g35 179 NOK
B
ABT 220-4NM
4 sek.0.001g217 x 345 x 330 mm330 mm345 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g0.01g31 120 NOK
C
ABT 120-4NM
4 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g0.01g25 708 NOK
D
ABT 100-5NM
10 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm110 til 230V AC+/- 0.00015 g-33 826 NOK
E
ABT 120-5DNM
10, 4 sek.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 til 240V AC+/-0.00005, 0.0002g0.001g34 503 NOK
F
ABT 220-5DNM
10, 4 sek.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 til 240V AC+/-0.0001, 0.0002g0.001g35 856 NOK

Analytiske vekter i ABT-NM-serien

Kern & Sohn ABT-NM-seriens analytiske vekter er designet for nøyaktig måling av objektets masse. De har encellet avansert teknologi for å sikre nøyaktige målinger med en lesbarhet på opptil 0.1 milligram innen 4 sekunder. Disse enhetene er utstyrt med et intuitivt brukergrensesnitt, inkludert et digitalt display og kontrollknapper for enkel betjening. De inkluderer tilleggsfunksjoner som automatisk intern justering under temperatursvingninger og et stort trekkskjold i glass med tre skyvedører for rask tilgang til gjenstandene som veies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?