KERN OG SOHN ABT 220-5DNM analytisk balanse, 82 og 220 g Maks. Veiing, 0.00001 og 0.0001g Lesbarhet | CE8GYZ

KERN AND SOHN ABT 220-5DNM analytisk balanse, 82 og 220 g Maks. Veiing, 0.00001 Og 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GYZ Modell: ABT 220-5DNM

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Kalibreringsverdi0.001, 0.001 g
Saksbredde215mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon215 x 340 x 335 mm
Husets høyde335 mm
Husets lengde340 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.0001, 0.0002g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.001g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01/0.1 mg
reproduserbarhet0.00005, 0.0001 g
Oppgjørstid10, 4 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g
Veiekapasitet82 / 220g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten80 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)65
Skipets lengde (cm)68.5
Skipets bredde (cm)43
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellOppgjørstidKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeInngangsspenninglinearitetMinimum vektPris
KERN OG SOHN ABT 100-5NM analytisk balanse, 101g Maks. Veiing, 0.00001g Lesbarhet | CE8GYV ABT 100-5NM10 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm110 til 230V AC+/- 0.00015 g-33 826 NOK
KERN OG SOHN ABT 120-4NM analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYW ABT 120-4NM4 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g0.01g25 708 NOK
KERN OG SOHN ABT 120-5DNM analytisk balanse, 42 og 120 g Maks. Veiing, 0.00001 og 0.0001g Lesbarhet | CE8GYX ABT 120-5DNM10, 4 sek.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 til 240V AC+/-0.00005, 0.0002g0.001g34 503 NOK
KERN OG SOHN ABT 220-4NM analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYY ABT 220-4NM4 sek.0.001g217 x 345 x 330 mm330 mm345 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g0.01g31 120 NOK
KERN OG SOHN ABT 320-4NM analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GZA ABT 320-4NM4 sek.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220 til 240V AC+/- 0.0003 g0.01g35 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ABT 220-5DNM analytisk balanse, 82 og 220 g Maks. Veiing, 0.00001 Og 0.0001g Lesbarhet
35 856 NOK / enhet