EATON Kontrollvifter i 9000X-serien


Eaton 9000X-seriens kontrollvifter er designet for bruk i SVX9000-serien med justerbare frekvensomformere.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PP01049
5 337 NOK
RFQ
A
PP01088
8 292 NOK
RFQ
B
PP01086
3 917 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse styreviftene av adapter PCB-type kommer med NEMA 12-kapslinger for å beskytte mot støv, smuss og dryppende ikke-korrosive væsker, olje og smøremidler.
  • Med en maksimal bredde på 5 tommer, kan de enkelt plasseres for presis, nærkoblet kjøling av kritisk utstyr mens de opptar svært liten plass.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en frekvensomformer?

Den variable (justerbare) frekvensomformeren brukes i elektromekaniske drivsystemer for å kontrollere vekselstrømsmotorhastighet og dreiemoment ved å variere motorinngangsfrekvensen og kontrollere tilhørende spennings- eller strømvariasjoner.

Hva er en IP54-kapsling?

IP54-kapslinger er designet for å beskytte det elektriske utstyret mot vannsprut eller regn fra alle retninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?