Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362210601 Reduksjonsinnsats 1-1/2 tomme x 3/ 4 tomme | AF9DQF 29VF24

ANVIL 0362210601 Reduksjonsinnsats 1-1 / 2 tommer x 3/4 tommer

På lager
Vare: AF9DQF Modell: 0362210601Kryssref: 29VF24
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonsinnsats
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Rørstørrelse1-1/2" x 3/4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3802
Skipets høyde (cm)4.27
Skipets lengde (cm)4.27
Skipets bredde (cm)5.03
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0362206807 Reduksjonsinnsats 1-1/4 tomme x 3/8 tomme | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"221NOK
ANVIL 0362207201 Reduksjonsinnsats 1-1/4 tomme x 1/2 tomme | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"220NOK
ANVIL 0362207607 Reduksjonsinnsats 1-1/4 tomme x 3/ 4 tomme | AF9DQC 29VF21 03622076071-1/4" x 3/4"224NOK
ANVIL 0362210205 Reduksjonsinnsats 1-1/2 tomme x 1/2 tomme | AF9DQE 29VF23 03622102051-1/2" x 1/2"280NOK
ANVIL 0362211401 Reduksjonsinnsats 1-1/2 tomme x 1-1/ 4 tomme | AF9DQH 29VF26 03622114011-1/2" x 1-1/4"282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362210601 Reduksjonsinnsats 1-1 / 2 tommer x 3/4 tommer
283NOK / enhet