ANVIL Reduksjonsinnsatser


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0362211401
1-1/2" x 1-1/4"282NOK
A
0362210205
1-1/2" x 1/2"280NOK
A
0362210601
1-1/2" x 3/4"283NOK
A
0362207201
1-1/4" x 1/2"220NOK
A
0362207607
1-1/4" x 3/4"224NOK
A
0362206807
1-1/4" x 3/8"221NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?