Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362207607 Reduksjonsinnsats 1-1/4 tomme x 3/ 4 tomme | AF9DQC 29VF21

ANVIL 0362207607 Reduksjonsinnsats 1-1 / 4 tommer x 3/4 tommer

På lager
Vare: AF9DQC Modell: 0362207607Kryssref: 29VF21
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonsinnsats
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Rørstørrelse1-1/4" x 3/4"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)3.96
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0362206807 Reduksjonsinnsats 1-1/4 tomme x 3/8 tomme | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"227NOK
ANVIL 0362207201 Reduksjonsinnsats 1-1/4 tomme x 1/2 tomme | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"231NOK
ANVIL 0362210205 Reduksjonsinnsats 1-1/2 tomme x 1/2 tomme | AF9DQE 29VF23 03622102051-1/2" x 1/2"288NOK
ANVIL 0362210601 Reduksjonsinnsats 1-1/2 tomme x 3/ 4 tomme | AF9DQF 29VF24 03622106011-1/2" x 3/4"294NOK
ANVIL 0362211401 Reduksjonsinnsats 1-1/2 tomme x 1-1/ 4 tomme | AF9DQH 29VF26 03622114011-1/2" x 1-1/4"292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362207607 Reduksjonsinnsats 1-1 / 4 tommer x 3/4 tommer
231NOK / enhet