VESTIL HYDRA-serien vogner


filtre
Batterier inkludert: Nei , Sammenleggbar: Nei , Farge: Blå , Gaffellengde: 18 " , Gaffelbredde: 24 " , Håndtak trinsedia.: 4" , Håndtak trinsemateriale: Poly på Poly , Håndtak trinsetype: Rigid , Bredde på styrehjul: 1 1 / 4 " , Løft per pumpe: 1" , Driftsmetode for lastløfter: Fotpumpe , Stedstype: Universell , Antall fremre hjul: 2 , Antall håndtakshjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Plattformmateriale: Stål , Plattformtykkelse: 1 / 4 " , Strømkilde: Håndbok
StilModellLengdeKapasitetMateriale på fremre hjulMaks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall hjulPlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
HYDRA-2
28.38 "750 lbs.Poly på Poly-40.12 "416.19 "20 "16 422 NOK
B
HYDRA-4-AF-18
33.19 "750 lbs.Hard gummi52 "46.5 "422 "20 "24 052 NOK
C
HYDRA-4
33.94 "750 lbs.Poly på Poly-46.5 "621.38 "20 "18 282 NOK
D
HYDRA-HD
35.31 "1000 lbs.Poly på Poly52.75 "48 "621.38 "24 "19 298 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?