VESTIL HYDRA-2 standard plattformløft, 2'' x 16'' x 48''

På lager
Vare: AG7UMW Modell: HYDRA-2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Batterier inkludertNei
Kapasitet750 lbs.
Caster Dia.8"
Hjulbredde2"
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde64.88 "
InkludererInkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede
Lengde28.38 "
Løft per pumpe1"
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde52 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde2.88 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
Plattform Lengde16.19 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse1 / 4 "
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde52 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.95
Skipets høyde (cm)164.62
Skipets lengde (cm)77.95
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetMateriale på fremre hjulMaks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall hjulPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL HYDRA-4 hånd W-tommers lastebil, stål, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly på Poly-46.5 "621.38 "20 "18 282 NOK
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra løftevogn, med 18 tommers gaffel, 750 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 20 tommer Størrelse | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Hard gummi52 "46.5 "422 "20 "24 052 NOK
VESTIL HYDRA-HD Hydra løftevogn, stål, pulverlakk | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly på Poly52.75 "48 "621.38 "24 "19 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYDRA-2 standard plattformløft, 2'' x 16'' x 48''
19 813 NOK / enhet