VESTIL HYDRA-HD Hydra løftevogn, stål, pulverlakk

På lager
Vare: AG7UNA Modell: HYDRA-HD

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør til Hydra Lift Cart
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde61.81 "
InkludererInkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, (2) svingbare hjul foran 1 1/4" brede, (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede, og aksepterer samlet gaffellengde 18" x 24" gaffelbredde
Lengde35.31 "
Løft per pumpe1"
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde4 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Høyde52.75 "
Maks. Reiseavstand48 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde4.75 "
nr. Caster6
Antall hjul6
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Plattform Lengde21.38 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde52 3 / 4 "
Bakhjul Dia.3"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakSving med brems
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.45
Skipets høyde (cm)163.99
Skipets lengde (cm)82.39
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetMateriale på fremre hjulMaks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall hjulPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL HYDRA-2 standard plattformløft, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly på Poly-40.12 "416.19 "20 "19 813 NOK
VESTIL HYDRA-4 hånd W-tommers lastebil, stål, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly på Poly-46.5 "621.38 "20 "18 282 NOK
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra løftevogn, med 18 tommers gaffel, 750 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 20 tommer Størrelse | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Hard gummi52 "46.5 "422 "20 "24 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYDRA-HD Hydra løftevogn, stål, pulverlakk
19 298 NOK / enhet