VESTIL HYDRA-4 hånd W-tommers lastebil, stål, 750 lb., 22" x 20"

På lager
Vare: AG7UMX Modell: HYDRA-4

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Batterier inkludertNei
Kapasitet750 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Forhjul Dia.3 inn.
Forhjulsbredde1-1 / 4 tommer
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde64.88 "
InkludererInkluderer (2) stive hjul bak 2" brede, (2) svingbare hjul foran 1 1/4" brede og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede
Lengde33.94 "
Løft per pumpe1"
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde5 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde52 "
Maks. Reiseavstand46.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde5.5 "
nr. Caster6
Antall hjul6
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Plattform Lengde21.38 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde52 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)164.62
Skipets lengde (cm)83.66
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetMateriale på fremre hjulMaks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall hjulPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL HYDRA-2 standard plattformløft, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly på Poly-40.12 "416.19 "20 "19 813 NOK
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra løftevogn, med 18 tommers gaffel, 750 Lb. Kapasitet, 22 tommer x 20 tommer Størrelse | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Hard gummi52 "46.5 "422 "20 "24 052 NOK
VESTIL HYDRA-HD Hydra løftevogn, stål, pulverlakk | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly på Poly52.75 "48 "621.38 "24 "19 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYDRA-4 hånd W-tommers lastebil, stål, 750 lb., 22" x 20"
18 282 NOK / enhet