MARATHON MOTORS Brannpumpemotorer, trefase, TEFC, rigid base, EPAct


Marathon brannpumpemotorer er designet for bruk i brannsprinkleranlegg. Disse enhetene har en trefaset design som gir et høyt startmoment i motsetning til enfasemotorer med samme HP, rpm og rammestørrelse. Slike motorer krever ikke start/kjør kondensatorer, noe som gjør dem egnede...le for applikasjoner med høyt startmoment.Les meg

filtre
Skapstype: TEFC , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 60 , Motortype: Brannpumpemotor , Monteringstype: UBØYELIG , Fase: 3 , RPM: 1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Standarder og godkjenninger: UL
StilModellRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdeSkaft Dia.SpenningPris (eks. mva)
A
Y1608
254T35.0/17.51523.69001.6250230/46041 720 NOK
A
Y1609
254T39.0/19.51523.52001.6250230/46033 782 NOK
A
Y1611
256T50.0/25.02025.27001.6250230/46036 843 NOK
A
Y1619
326TS112/56.05028.97001.8750230/46073 443 NOK
A
Y1622
364TS138/69.06029.38001.8750230/46083 471 NOK
B
449TTFS14057
449T33530051.86003.3750460369 387 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har TEFC-kabinetter (totalt inclosed fan cooled) som bruker en ekstern vifte til å blåse luft over motorrammen for å avkjøle den og gir økt beskyttelse mot smuss og fuktighet.
  • Motoren kan reverseres ved elektrisk tilkobling og monteres i horisontal orientering for brukervennlighet.
  • De har en kontinuerlig drift som bærer maksimal konstant belastning uten å overskride den angitte temperaturen.
  • De har støpejernskonstruksjon for strukturell stivhet og kulelager for jevn og kontinuerlig drift.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er EPAct?

EPAct står for Energy Policy Act som sier at minimumseffektivitetsnivået for alle motorer (opptil 200 hk) må forhåndsinnstilles i henhold til føderale standarder. Ved å øke effektiviteten til motorsystemer er det et større potensial for besparelser i maskindrevet strømforbruk.

Hvor brukes brannpumpemotorer?

Brannpumpemotorene er designet for miljøer som er mindre utsatt for støv og fuktighet, og tilbyr maksimal ventilasjon og varmeavledning.

Hva er klasse F isolasjon?

Klasse F-isolasjon er ideell for å tåle en maksimal temperatur på 155 grader C. Den kan oppgraderes med lim, silikon og alkydharpikslakk med høyere termisk utholdenhet for å opprettholde en rekke temperaturområder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?