TB WOODS Sure-Flex Type SC avstandsnav


filtre
Kroppsstil: Type-SC avstandsnav , Hylse nødvendig: none , Materiale: Støpejern med høy styrke , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader , Produkttype: Sure-Flex Type SC Spacer Hub , Settskruens plassering: Over Keyseat
StilModellKoblingsstørrelseBore Dia.Bore SizeHøydeNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
4JSC3578
47 / 8 "7 / 8 "-2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "882NOK
RFQ
A
4JSC3558
45 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "876NOK
A
4JSC35118
41-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "918NOK
A
4JSC351
41"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "896NOK
B
5SCH34
53 / 4 "1 mm-2"1.09375 "0.056 "0.015 "586NOK
C
5SCHMPB
51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "968NOK
B
5SCH118
51-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "919NOK
B
5SCH58
55 / 8 "5 / 8 "-2"1.09375 "0.056 "0.015 "586NOK
B
5SCH1
51"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "945NOK
B
5SCH78
57 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "876NOK
C
6SCH1
61"1"1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "1 053 NOK
C
6SCH138
61-3 / 8 "1 mm1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "919NOK
C
6SCH118
61-1 / 8 "1 mm1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "1 033 NOK
C
6SCH34
63 / 4 "1 mm-2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "652NOK
C
6SCH78
67 / 8 "7 / 8 "1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "1 033 NOK
C
6SCHMPB
65 / 8 "5 / 8 "1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "1 031 NOK
C
6SCHS78
67 / 8 "7 / 8 "-2 1 / 2 "0.96875 "0.07 "0.015 "652NOK
C
6SCH114
61-1 / 4 "1 mm-2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "652NOK
C
7SCH138
71-3 / 8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "1 172 NOK
C
7SCH112
71-1 / 2 "1 mm-2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "717NOK
C
7SCH78
77 / 8 "7 / 8 "1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "1 116 NOK
C
7SCHS78
77 / 8 "7 / 8 "-2 13 / 16 "1.09375 "0.081 "0.02 "717NOK
C
7SCH1
71"1"-2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "717NOK
C
7SCH158
71-5 / 8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "1 148 NOK
C
7SCH118
71-1 / 8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "1 099 NOK
C
7SCHMPB
75 / 8 "5 / 8 "1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "1 092 NOK
C
8SCHMPB
83 / 4 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "1 513 NOK
C
8SCH134
81-3 / 4 "1 mm-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "818NOK
C
8SCHS78
87 / 8 "7 / 8 "-3 1 / 4 "1.21875 "0.094 "0.02 "881NOK
C
8SCH1
81"1"-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "818NOK
C
8SCH118
81-1 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "1 427 NOK
C
8SCH138
81-3 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "1 365 NOK
C
8SCH112
81-1 / 2 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "1 357 NOK
C
8SCH158
81-5 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "1 263 NOK
C
8SCH178
81-7 / 8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "1 369 NOK
C
8SCH78
87 / 8 "7 / 8 "-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "818NOK
C
9SCHMPB
97 / 8 "7 / 8 "1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 926 NOK
C
9SCH134
91-3 / 4 "1 mm-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 047 NOK
C
9SCH1
91"1"-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 047 NOK
C
9SCH118
91-1 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 617 NOK
C
9SCHS118
91-1 / 8 "1 mm-3 5 / 8 "1.53125 "0.109 "0.025 "982NOK
C
9SCH178
91-7 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 617 NOK
C
9SCH218
92-1 / 8 "2 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 617 NOK
C
9SCH158
91-5 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 805 NOK
C
9SCH138
91-3 / 8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 926 NOK
C
9SCH112
91-1 / 2 "1 mm-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "1 047 NOK
C
10SCH158
101-5 / 8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "3 263 NOK
C
10SCH218
102-1 / 8 "2 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "3 246 NOK
C
10SCHMPB
101-1 / 8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "3 326 NOK
C
10SCH178
101-7 / 8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "3 279 NOK
C
10SCH238
102-3 / 8 "2 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "2 930 NOK
C
10SCHS118
101-1 / 8 "1 mm-4 3 / 8 "1.65625 "0.128 "0.025 "-
RFQ
C
11SCH178
111-7 / 8 "1 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "4 042 NOK
C
11SCH238
112-3 / 8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "4 371 NOK
C
11SCHS158
111-5 / 8 "1 mm-5 1 / 4 "1.90625 "0.151 "0.032 "4 411 NOK
RFQ
C
11SCH218
112-1 / 8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "4 523 NOK
C
11SCH278
112-7 / 8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "4 523 NOK
C
11SCHS118
111-1 / 8 "1 mm-5 1 / 4 "1.90625 "0.151 "0.032 "2 488 NOK
C
11SCHMPB
111-1 / 8 "1 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "4 814 NOK
C
12SCH238
122-3 / 8 "2 mm-5 3 / 4 "2.96875 "0.175 "0.032 "3 375 NOK
C
12SCHS238
122-3 / 8 "2 mm-5 3 / 4 "2.53125 "0.175 "0.032 "3 375 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?