Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 7SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 7 Size, 0.625 inch Bore Dia. | AG3EJK 32ZR95

TB WOODS 7SCHMPB Sure-Flex Type SC avstandsnav, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter.

På lager
Vare: AG3EJK Modell: 7SCHMPBKryssreferanse: 32ZR95
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
1 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer Hub
KroppsstilType-SC avstandsnav
Bore Dia.5 / 8 "
Bore Size5 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig boring
Foring påkrevdnone
Capscrew størrelseAntall 4 - 1/4 x 1 7/8
Toppskrue moment9 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0169 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse7
Høyde1.469 "
HubSpacer Hub
Nav Dia.2 13 / 16 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)Ingen KS, egnet for reboring
Lengde gjennom boring1.46875 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.081 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Utenfor Dia.1.469 "
Nominell dreiemoment940 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand1 / 2 "
Sett skruestørrelse5 / 16-18 UNC
Setsskrue5 / 16-18 UNC
Setsskruelengde3 / 8 "
Stedskrue plasseringOver Keyseat
Krav til strekkskruemoment13 XNUMX lbs.-in.
Vekt2 kg
Bredde568947 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.017
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore Dia.Bore SizeHøydeNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "968NOK
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 1 tomme Bore Dia. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "991NOK
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 4 Størrelse, 1.125 tommer Bore Dia. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 031 NOK
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 0.5 tommer Bore Dia. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 117 NOK
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "968NOK
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, høystyrke støpejern, 5 størrelse, 1 tommers boring Dia. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 061 NOK
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Høystyrke Støpejern, 5 Størrelse, 1.125 tommer Bore Dia. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7SCHMPB Sure-Flex Type SC avstandsnav, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter.
1 265 NOK / enhet