DAYTON Vertikal båndsag


Dayton vertikale trebåndsager er ideelle for kontursaging, skjæring, fasing, riving og stableskjæringsoppgaver. Disse båndsagene er egnet for trebearbeiding, fabrikasjon, produksjonslinje og metallbearbeidingsapplikasjoner. Dayton tilbyr også horisontale båndsager som er ideelle for å skjære gjennom lange og ujevne stykker....Les meg

filtre
Hz: 60 , Fase: 1
StilModellHastigheterForsterker ACSkjærevinkelSpenningHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
21UN03
2,000, 3,00015/7.545 Degrees115/2301.532.5 "75 "22 "34 272 NOK
RFQ
B
21UN02
2,000, 3,00013/645 Degrees115/2303/427 "69 "21 "40 068 NOK
RFQ
C
49G989
45/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Degrees115/2301.529 "76 "24 "61 093 NOK
RFQ
D
49G988
45/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Degrees115/230120 "78 "23 "33 404 NOK
RFQ
E
49G987
80/180/1300/3000 bpm745 Degrees1203/423 "65 "31 "24 728 NOK
F
4 02TKXNUMX
82 til 385 fpm18/990 Degrees115/2301.530 "75 "37 "128 933 NOK
RFQ

Vertikal båndsag

Dayton vertikale båndsager er ideelle for å lage nøyaktige kutt på kryssplater, stag, rør, vinkeljern/kobber og gjengede overflater. Disse sagene, mens de mater arbeidsstykket, er utformet for å holde bladets passasje i en stasjonær modus for å opprettholde en jevn kuttehandling. Daytons vertikale båndsager med ledning er i stand til å tilby høyere dreiemomentnivåer enn batteridrevne verktøy, og har justering av tannstangbladføring, et støpejernsbord og et justerbart ripegjerde for å lage nøyaktig vinkelsnitt, selv på harde materialer. Utvalgte modeller er videre utstyrt med et 4-bens stativ for å opprettholde strukturell stivhet og en LED-avlesningsfunksjon for å vise fremdriften. Velg et bredt spekter av disse båndsagene som tilbys med effekt opp til 1.5 hk med forskjellige bordstørrelser på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Disse båndsagene har en flat benk på toppen for å hvile arbeidsstykket stabilt.
  • Arbeidsstykket skyves gjennom bladet for å lage kutt i ønsket vinkel.
  • Sagen styres ved hjelp av et dreibart hjul og start/stopp-knapp.

Egenskaper

  • Disse sagene har sveiset stålkonstruksjon for å forhindre nedbøyning under kutting av arbeidsstykker, samtidig som de sikrer minimale vibrasjoner og stillegående drift.
  • De har store bakkestøpte hjul for maksimal bladstøtte.
  • Disse sagene har et arbeidsbord i støpejern for å håndtere vekten av tung last.
  • Disse arbeidsbordene kan vippes opp til 45 grader for fleksibilitet og har et innebygd bladspenningshjul for rask oppstramming av bladet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale skjærevinkelen som støttes av Dayton vertikale båndsager?

Disse båndsagene støtter opp til 90 graders kuttevinkel.

Hva er bladets turtall på Dayton vertikale båndsager?

Disse vertikale båndsagene har en rpm på 1725.

Hvordan samle støv fra Dayton vertikale båndsager?

Disse båndsagene har en 4 tommers støvport for å holde metallstøvet borte fra arbeidsbordet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?