Dayton 21UN03 vertikal båndsag er ideell for å kutte ulike materialer som tre, metall og plast. Den vertikale designen tillater presisjonsskjæring av store arbeidsstykker, noe som gjør den ideell for oppgaver som krever intrikate former eller rette kutt. Denne sagen er egnet for fabrikasjons-, trebearbeidings- og metallbearbeidingsindustrien. Denne maskinen tilbyr effektivitet og nøyaktighet, og bidrar til strømlinjeformede produksjonsprosesser.
Egenskaper:
- Den tilbyr et vertikalt båndsagdesign, som gjør det enkelt å skjære store arbeidsstykker nøyaktig.
- Dette båndet leveres med 18-tommers bladhjul, noe som muliggjør jevn og effektiv bladbevegelse under drift.
- Den tilbyr en rund kuttekapasitet på opptil 11 tommer horisontalt, noe som utvider kuttemulighetene for ulike prosjekter.
- Denne båndsagen har et gjæringsvinkelområde på 45 grader, noe som gjør det enkelt å lage nøyaktige vinklede kutt.
- Den inkluderer to-hastighetsinnstillinger for forbedret kontroll og effektivitet i ulike skjæreoppgaver.
- Denne Dayton 18-tommers båndsagen har en manuell betjening, og gir brukerne kontroll og fleksibilitet i skjæreoppgavene.
- Den inkluderer viktig tilbehør som et justerbart gjerde, støvport, gjæringsmåler og hjulrengjøringsbørste for økt bekvemmelighet.
- Denne båndsagen har unibody-konstruksjon i helt stål, som sikrer holdbarhet og stabilitet under drift.
- Den inkluderer et stort støpejernsslipt bord med gjæringsspor, som gir en solid og pålitelig arbeidsflate.
- Denne båndsagen kommer med en tannstang og tannstang for øvre bladføringsjustering for presise og enkle bladjusteringer.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hva er effekten til motoren i Dayton 21UN03 vertikal båndsag?
A. Motoren har en effekt på 1.5 hestekrefter, og gir rikelig med kuttekraft.
Sp. Hva er de tilgjengelige hastighetsinnstillingene for denne båndsagen?
A. Båndsagen tilbyr to-hastighetsinnstillinger innenfor et område på 2000 til 2800 SFPM (Surface Feet Per Minute), noe som gir allsidige kuttealternativer.
Sp. Hvordan sikrer båndsagen brukerens sikkerhet?
A. Båndsagen har essensielle sikkerhetsmekanismer som bladbeskyttere og nødstoppknapper for å sikre operatørens sikkerhet under drift.
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker denne båndsagen?
A.
- Bruk alltid egnet personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker.
- Gjør deg kjent med bruks- og sikkerhetsretningslinjene for båndsagen som er beskrevet i brukerhåndboken.
- Sørg for at alle verner, guider og sikkerhetsfunksjoner er riktig på plass og fungerer før bruk.
- Fest eller hold arbeidsstykket sikkert til bordet for å forhindre bevegelse under skjæring.
- Juster bladbeskyttelsen for å dekke bladet mens det fortsatt er klaring for kutting.
- Bruk skyvepinner eller skyveblokker for å føre arbeidsstykket gjennom bladet når du foretar smale kutt.
- Fjern løstsittende klær, smykker og tilbehør for å forhindre at det filtres inn i bladet.
- Hold hender og fingre unna bladet og skjæreområdet til enhver tid.
- Slå av strømmen og vent til bladet stopper før du foretar justeringer eller utfører vedlikehold.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst for å tydelig se skjærelinjen og bladbanen.
- Hold fokus på oppgaven og unngå distraksjoner mens du bruker båndsagen.
- Hold barn og kjæledyr borte fra båndsagen under drift eller uten tilsyn.