DAYTON 49G987 Vertikal båndsag 120v 3/4 Hk 65 In H | AG6WED

DAYTON 49G987 vertikal båndsag 120v 3/4 hk 65 tommer

På lager
Vare: AG6WED Modell: 49G987

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC7
Bladtykkelse0.025 "
Bladhjul Dia.12-1 / 2 "
Skjærevinkel45 Degrees
Klippekapasitetsrektangel7 "x 12"
Skjærekapasitet rund7"
Klippekapasitet Square7 "x 7"
HP3/4
Hz60
Maks. Knivlengde89-3 / 4 "
Maks. Knivbredde1 / 2 "
Maks. Tykkelse av kutt7"
Min. Knivbredde1 / 8 "
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde23 "
Total høyde65 "
Samlet bredde31 "
Fase1
RPM1720
Hastigheter80/180/1300/3000 bpm
Tabellstørrelse15 "x 15"
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.9
Skipets høyde (cm)60.45
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)46.23
HS kode8461508020

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterForsterker ACSkjærevinkelSpenningHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 21UN02 Vertikal båndsag, 15 tommer, 3/4 HK, 111 tommer blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 Degrees115/2303/427 "69 "21 "40 068 NOK
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal båndsag 18 Tommer 1-1/2 Hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Degrees115/2301.532.5 "75 "22 "34 272 NOK
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertikal båndsag tørr 115/230v 1-1/2 Hk | AD9LWB 4 02TKXNUMX82 til 385 fpm18/990 Degrees115/2301.530 "75 "37 "128 933 NOK
RFQ
DAYTON 49G988 Vertikal båndsag, 15 tommer, maks bladlengde: 114 tommer | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Degrees115/230120 "78 "23 "33 404 NOK
RFQ
DAYTON 49G989 Vertikal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Degrees115/2301.529 "76 "24 "61 093 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49G987 vertikal båndsag 120v 3/4 hk 65 tommer
24 728 NOK / enhet