DAYTON 49G988 Vertikal båndsag, 15 tommer, maks bladlengde: 114 tommer | AG6WEE

DAYTON 49G988 Vertikal båndsag, 15 tommer, maksimal bladlengde: 114 tommer

Vare: AG6WEE Modell: 49G988
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 404 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC14/7
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.15 "
Skjærevinkel45 Degrees
Klippekapasitetsrektangel10 "x 15"
Skjærekapasitet rund10 "
Klippekapasitet Square10 "x 12"
HP1
Hz60
Maks. Knivlengde114 "
Maks. Knivbredde3 / 4 "
Maks. Tykkelse av kutt10 "
Min. Knivlengde112 "
Min. Knivbredde3 / 16 "
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde20 "
Total høyde78 "
Samlet bredde23 "
Fase1
RPM1120
Hastigheter45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Tabellstørrelse15 "x 15"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.8
Skipets høyde (cm)199.9
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)58.93
HS kode8461508020

Produktdetaljer:

    • Dayton 15 tommers båndsag med ledning designet for presis kutting av buede eller uregelmessige former; ideell for tre, plast og jernholdige og ikke-jernholdige metaller
    • Har innebygd sponrenne for å forhindre støv og søl og gjæringsmåler med ripegjerde for presis kutting
    • Høydejustering av tannstang- og tannstangbladfører gjør det mulig å vippe opptil 45 grader for effektiv drift
    • Variable hastighetsalternativer (45 til 3000 fpm) for metall- og trekapping

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterForsterker ACSkjærevinkelSpenningHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 21UN02 Vertikal båndsag, 15 tommer, 3/4 HK, 111 tommer blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 Degrees115/2303/427 "69 "21 "40 068 NOK
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal båndsag 18 Tommer 1-1/2 Hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Degrees115/2301.532.5 "75 "22 "34 272 NOK
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertikal båndsag tørr 115/230v 1-1/2 Hk | AD9LWB 4 02TKXNUMX82 til 385 fpm18/990 Degrees115/2301.530 "75 "37 "128 933 NOK
RFQ
DAYTON 49G987 Vertikal båndsag 120v 3/4 Hk 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 bpm745 Degrees1203/423 "65 "31 "24 728 NOK
DAYTON 49G989 Vertikal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Degrees115/2301.529 "76 "24 "61 093 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49G988 Vertikal båndsag, 15 tommer, maksimal bladlengde: 114 tommer
33 404 NOK / enhet