ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Reduserende kobling


filtre
Klasse: 125 , Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
706119-0602
Messing7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F175NOK
A
706119-1208
Messing1.25 "1 13 / 64 "1200 psi1-19 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"-65 grader til 250 grader F308NOK
A
706119-0804
Messing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"-65 grader til 250 grader F148NOK
A
706119-0802
Messing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F231NOK
A
706119-0604
Messing13 / 16 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"-65 grader til 250 grader F82NOK
A
706119-0402
Messing5 / 8 "1"1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F58NOK
B
81119-0402
Forkrommet messing--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81119-0804
Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81119-0806
Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81119-1204
Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 grader til 250 grader F300NOK
B
81119-1206
Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81119-1208
Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 grader til 250 grader F-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?