DAYTON 4TK02 Vertikal båndsag tørr 115/230v 1-1/2 Hk | AD9LWB

DAYTON 4TK02 vertikal båndsag tørr 115/230v 1-1/2 hk

Vare: AD9LWB Modell: 4TK02
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

128 933 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC18/9
Bladtykkelse0.020 til 0.035 "
Bladhjul Dia.18 "
Skjærevinkel90 Degrees
Klippekapasitetsrektangel10-3 / 4 "x 8"
Skjærekapasitet rund10-3 / 4 "
Klippekapasitet Square10-3 / 4 "
HP1.5
Hz60
Maks. Knivlengde141 "
Maks. Knivbredde5 / 8 "
Maks. Tykkelse av kutt10 "
Min. Knivlengde138 "
Min. Knivbredde1 / 8 "
Gjærkapasitet90 Degrees
Generell dybde30 "
Total høyde75 "
Samlet bredde37 "
Fase1
RPM1725
Hastigheter82 til 385 fpm
Tabellstørrelse21-1/2 x 23-1/2"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 315
Skipets høyde (cm)211.58
Skipets lengde (cm)74.68
Skipets bredde (cm)104.65
HS kode8202200030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterForsterker ACSkjærevinkelSpenningHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 21UN02 Vertikal båndsag, 15 tommer, 3/4 HK, 111 tommer blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 Degrees115/2303/427 "69 "21 "40 068 NOK
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal båndsag 18 Tommer 1-1/2 Hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Degrees115/2301.532.5 "75 "22 "34 272 NOK
RFQ
DAYTON 49G987 Vertikal båndsag 120v 3/4 Hk 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 bpm745 Degrees1203/423 "65 "31 "24 728 NOK
DAYTON 49G988 Vertikal båndsag, 15 tommer, maks bladlengde: 114 tommer | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Degrees115/230120 "78 "23 "33 404 NOK
RFQ
DAYTON 49G989 Vertikal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Degrees115/2301.529 "76 "24 "61 093 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TK02 vertikal båndsag tørr 115/230v 1-1/2 hk
128 933 NOK / enhet