DAYTON 49G989 Vertikal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AG6WEF

DAYTON 49G989 vertikal båndsag 115/230v 1-1/2 hk

Vare: AG6WEF Modell: 49G989
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

61 093 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC16/8
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.18 "
Skjærevinkel45 Degrees
Klippekapasitetsrektangel12 "x 17-3 / 4"
Skjærekapasitet rund12 "
Klippekapasitet Square10 "x 12"
HP1.5
Hz60
Maks. Knivlengde137 "
Maks. Knivbredde1"
Maks. Tykkelse av kutt12 "
Min. Knivlengde135 "
Min. Knivbredde3 / 16 "
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde29 "
Total høyde76 "
Samlet bredde24 "
Fase1
RPM1120
Hastigheter45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Tabellstørrelse19 "x 19"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 213.75
Skipets høyde (cm)205.74
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8461508020

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterForsterker ACSkjærevinkelSpenningHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 21UN02 Vertikal båndsag, 15 tommer, 3/4 HK, 111 tommer blad, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 Degrees115/2303/427 "69 "21 "40 068 NOK
RFQ
DAYTON 21UN03 Vertikal båndsag 18 Tommer 1-1/2 Hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Degrees115/2301.532.5 "75 "22 "34 272 NOK
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertikal båndsag tørr 115/230v 1-1/2 Hk | AD9LWB 4 02TKXNUMX82 til 385 fpm18/990 Degrees115/2301.530 "75 "37 "128 933 NOK
RFQ
DAYTON 49G987 Vertikal båndsag 120v 3/4 Hk 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 bpm745 Degrees1203/423 "65 "31 "24 728 NOK
DAYTON 49G988 Vertikal båndsag, 15 tommer, maks bladlengde: 114 tommer | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Degrees115/230120 "78 "23 "33 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49G989 vertikal båndsag 115/230v 1-1/2 hk
61 093 NOK / enhet