A B Farge: Grå , Dybde: 12 1 / 4 " , Filterpatronmateriale: Polystervatt , Høyde: 18 3 / 4 " , Husmateriale: Aluminum , Innløpsstørrelse: 1" , Innløpstype: PT , Benmateriale: ABS , Lengde: 12 1 / 4 " , Materiale: Aluminum , Maks. Press: 125 psi , Maks. Temp.: 140 grader F , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Uttakstype: Hansen Kobler , Press: 125 psi , Trykkmålerområde: 0 til 150 psi , Trykkmålertype: Analog , Avlastningsventilmateriale: Messing , Avlastningsventiltype: Fjærbelastet (eksternt) , Stil: Pottestil , Ventiltype: Balansert ventildesign , Bredde: 12 1 / 4 "