ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot Style Airline Filter | CD4UQB

ALLEGRO 9874-W / O Pot Style Airline Filter

På lager
Vare: CD4UQB Modell: 9874-W/O

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyselskapsfilter
Body MaterialAluminum
FilterpatronmaterialePolystervatt
FinishKorrosjonsbestandig, pulverlakkert
Monteringsstørrelse1 / 2 "
MonteringstypeQuick Connect
Høyde18 3 / 4 "
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePT
BenmaterialeABS
Lengde12 1 / 4 "
MaterialeAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.140 grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeHansen Kobler
Trykk125 psi
AvlastningsventilmaterialeMessing
StilPottestil
VentilmaterialeMessing, Nitril
VentiltypeBalansert ventildesign
Bredde12 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstørrelseMonteringstypePris
ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter | AD2YWG 3WUH8 3000-01Pulverlakkert1 / 4 "Rectus Quick-Connect7 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9874-W / O Pot Style Airline Filter
9 215 NOK / enhet