ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter | AD2YWG 3WUH8

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter

På lager
Vare: AD2YWG Modell: 3000-01Kryssreferanse: 3WUH8

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyselskapsfilter
FARGEGrå
Dybde12 1 / 4 "
FinishPulverlakkert
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeRectus Quick-Connect
Høyde18 3 / 4 "
Housing MaterialAluminum
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePT
BenmaterialeABS
Lengde12 1 / 4 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.140 grader F
Trykkmålerområde0 til 150 psi
Type trykkmålerAnalog
AvlastningsventilmaterialeMessing
Type avlastningsventilFjærbelastet (eksternt)
VentilmaterialeMessing, Nitril
VentiltypeBalansert ventildesign

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstørrelseMonteringstypePris
ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot Style Airline Filter | CD4UQB 9874-W/OKorrosjonsbestandig, pulverlakkert1 / 2 "Quick Connect9 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter
7 886 NOK / enhet