Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA25L2TC38 Kode leder Standard fat Cu Lug 2 hull 1 Awg | AB6RJN 22C325

BURNDY YA25L2TC38 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 1 Awg

På lager
Vare: AB6RJN Modell: YA25L2TC38Kryssreferanse: 22C325
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hulls standard fat CU Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse1/0 AWG
Kabelstørrelseskode1/0 AWG
FargekodeRosa
Connector TypeRett tønne
Die kode12
Holesenteret til slutt0.41 "
Hole to Hole Center (in.)1
Lengde3.1 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeConnector TypeDie kodeHolesenteret til sluttPris
BURNDY YA6CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "137NOK
BURNDY YA6CL2TC14E2 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "152NOK
BURNDY YA2CL2TC14 Code Conductor Standard Fat Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.31 "184NOK
BURNDY YA8CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8AWG8AWG0.44 "RødRett tønne490.31 "111NOK
BURNDY YA4CL2TC14 Kodeleder Standard Fat Cu Lug 2 Hull 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GråRett tønne80.31 "179NOK
BURNDY YA2CL2TC38 Kodeleder Standard Fat Cu Lug 2 Hull 2 ​​Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.41 "180NOK
BURNDY YA6CL2TC38 Kodeleder Standard Barrel Cu Lug 2 Hull 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6AWG6AWG0.58 "BlåRett tønne70.41 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA25L2TC38 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 1 Awg
230NOK / enhet