Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1206 Sekskantrørbøssing 3/4 tommer x 3/8 tommer. | AG6TDK 46M481

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1206 Sekskantrørbøssing 3/4 tomme x 3/8 tomme.

På lager
Vare: AG6TDK Modell: 706110-1206Kryssreferanse: 46M481
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Lengde29 / 32 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.1-13 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0402 sekskantbøssing 125 1/4 tomme x 1/8 tomme | AC3KNF 2UEH8 81110-040265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"92NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0602 sekskantbøssing 125 3/8 tomme x 1/8 tomme | AC3KNG 2UEH9 81110-060265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"89NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0604 Sekskantbøssing 125 3/8 tomme x 1/4 tomme | AC3KNH 2UEJ1 81110-060465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"49NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0802 sekskantbøssing 125 1/2 tomme x 1/8 tomme | AC3KNJ 2UEJ2 81110-080265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0804 Sekskantbøssing 125 1/2 tomme x 1/4 tomme | AC3KNK 2UEJ3 81110-080465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0806 sekskantbøssing 125 1/2 tomme x 3/8 tomme | AC3KNL 2UEJ4 81110-080665 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"62NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-1202 sekskantbøssing 125 3/4 tomme x 1/8 tomme | AC3KNM 2UEJ5 81110-120265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1206 Sekskantrørbøssing 3/4 tomme x 3/8 tomme.
211NOK / enhet