ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Sekskantbøssing


filtre
Klasse: 125
StilModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
706110-1206
-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 3 / 8"211NOK
A
706110-1208
-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"108NOK
A
706110-0806
-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"68NOK
A
706110-0804
-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"80NOK
A
706110-0604
-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"43NOK
A
706110-0602
-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"75NOK
A
706110-0402
-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT9 / 16 "39 / 64 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"32NOK
B
81110-0802
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
RFQ
B
81110-0806
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"62NOK
B
81110-0804
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
RFQ
B
81110-0602
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"89NOK
B
81110-0604
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"49NOK
B
81110-0402
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"92NOK
B
81110-1204
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"-
RFQ
B
81110-1612
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 "x 3/4"-
RFQ
B
81110-1208
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-
RFQ
B
81110-1202
65 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"184NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?