Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA2CL2TC14 Code Conductor Standard Fat Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RJC 22C315

BURNDY YA2CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 Hull 2 Awg

På lager
Vare: AB6RJC Modell: YA2CL2TC14Kryssreferanse: 22C315
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hulls standard fat CU Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2AWG
Kabelstørrelseskode2AWG
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode10
Holesenteret til slutt0.31 "
Hole to Hole Center (in.)5/8
Lengde2.47 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 4 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.61 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeConnector TypeDie kodeHolesenteret til sluttPris
BURNDY YA6CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "137NOK
BURNDY YA6CL2TC14E2 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6AWG6AWG0.45 "BlåRett tønne70.31 "152NOK
BURNDY YA8CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 hull 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8AWG8AWG0.44 "RødRett tønne490.31 "111NOK
BURNDY YA4CL2TC14 Kodeleder Standard Fat Cu Lug 2 Hull 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GråRett tønne80.31 "179NOK
BURNDY YA2CL2TC38 Kodeleder Standard Fat Cu Lug 2 Hull 2 ​​Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2AWG2AWG0.61 "brunRett tønne100.41 "180NOK
BURNDY YA6CL2TC38 Kodeleder Standard Barrel Cu Lug 2 Hull 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6AWG6AWG0.58 "BlåRett tønne70.41 "136NOK
BURNDY YA6CL2TC10 Code Conductor Standard Fat Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RJH 22C320 YA6CL2TC10# 10 "6AWG6AWG0.42 "BlåRett tønne70.25 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA2CL2TC14 Kodeleder Standard løp Cu Lug 2 Hull 2 Awg
184NOK / enhet