Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04200.062.0400 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307B Grade, 10PK | CG8LBA 41JU13

FABORY U04200.062.0400 Tung sekskantbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8LBA Modell: U04200.062.0400Kryssref.: 41JU13 / 178C62

Få tak i det Mai 6, mandag
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
538NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde4
FinishVarmgalvanisert
KlasseA307B
Hodehøyde27 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde1 1 / 16 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde4 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1668
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04200.062.0400 Tung sekskantbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, A307B klasse, 10PK
538NOK /pakke