DAYTON 21UN02 Vertikal båndsag, 15 tommer, 3/4 HK, 111 tommer blad, 115 / 230 V | AB6KQC

DAYTON 21UN02 vertikal båndsag, 15 tommer, 3/4 HK, 111 tommer blad, 115 / 230 V

Vare: AB6KQC Modell: 21UN02
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

40 068 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal båndsag
Forsterker AC13/6
Bladtykkelse0.032 "
Bladhjul Dia.15 "
Skjærevinkel45 Degrees
Klippekapasitetsrektangel10 "x 14-5 / 8"
Skjærekapasitet rund10 "
Klippekapasitet Square10 "
HP3/4
Hz60
Maks. Knivlengde111 "
Maks. Knivbredde3 / 4 "
Maks. Tykkelse av kutt10 "
Min. Knivlengde3 / 16 "
Min. Knivbredde3 / 16 "
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde27 "
Total høyde69 "
Samlet bredde21 "
Fase1
RPM1725
Hastigheter2,000, 3,000
Tabellstørrelse15 "x 15"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144.45
Skipets høyde (cm)195.58
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8465910064
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Dayton båndsager skjær metall-, tre- eller plastemner av feil størrelse eller form i de ønskede størrelsene for reparasjon, møblering og industrielle prosesser. Dayton vertikale båndsager brukes til å lage vertikale kutt på arbeidsstykker for maskin- og anleggsvedlikeholdsapplikasjoner i metallfabrikasjonsbutikker, varehus, garasjer, maskinverksteder og tømmerfabrikker. Dayton 21UN02 vertikal båndsag har 2-trinns kontroll med en 45-graders kuttevinkel.

Egenskaper:

  • Dayton 21UN02 vertikal båndsag har unibody-konstruksjon i helt stål med justering av øvre bladføring av tannstang og drev og stort støpejernsbord (med gjæringsspor) for strukturell styrke, tretthetsfri drift og holdbarhet.
  • Den er utstyrt med et blad med en bredde fra 3/16 til 3/4 tommer og rektangulær kuttekapasitet på 8.5 x 14-5/8 tommer for effektiv og jevn kutting.
  • Denne Dayton-båndsagen har en 3/4 hk motor for en kuttehastighet fra 2000 til 2800 fpm.
  • Den leveres med et 15 x 15 tommers bord for et stort arbeidsområde, en støvport og hjulrensebørste for å holde maskinen og verkstedet ren og en gjæringsmåler for å måle gjæringsvinkelen.
  • Denne Dayton-båndsagen med 15 tommers bladhjulsdiameter drives gjennom en 120 / 240VAC ledningstilkopling.

Kompatibelt tilbehør:

  • Båndsagblad: Dayton 21UN02 vertikale båndsager kan utstyres med et nytt båndsagblad når det forhåndsinstallerte bladet blir gammelt, skadet eller utslitt. De er tilgjengelige i forskjellige bladbredder og tenner per tomme design.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal båndsag?

A. Horisontale båndsager har en høyere kuttehastighet enn vertikale båndsager. Horisontale båndsager gir optimal firkantethet ved å kutte rette kutt, mens de vertikale båndsagene gir fleksibilitet til å enkelt kutte ut buede former ved behov. Horisontale båndsager kutter vanligvis større biter av hardere metall, mens de vertikale båndsagene brukes til å kutte vinkler og gjæringer i mykere metaller.

Sp. Hvilke sikkerhetspunkter må brukere huske når de bruker Dayton 21UN02 vertikal båndsag?

    A.
  • Riktig verktøy og utstyr bør brukes til å installere og betjene enheten.
  • Arbeidstakere bør bruke verneutstyr som hårtrekk, sklisikre vernesko, vernebriller og ansiktsmasker.
  • Arbeidsområdet i nærheten av enheten skal være rent og fritt for rusk for å forhindre ulykker.
  • Enheten og tilkoblede elektriske tilkoblinger bør jordes og holdes unna våte omgivelser for å forhindre støt.
  • Brukere bør holde seg unna enhetens bevegelige deler og skjæreblader.

Produktvarianter

ProduktModellHastigheterForsterker ACSkjærevinkelSpenningHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 21UN03 Vertikal båndsag 18 Tommer 1-1/2 Hk | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 Degrees115/2301.532.5 "75 "22 "34 272 NOK
RFQ
DAYTON 4TK02 Vertikal båndsag tørr 115/230v 1-1/2 Hk | AD9LWB 4 02TKXNUMX82 til 385 fpm18/990 Degrees115/2301.530 "75 "37 "128 933 NOK
RFQ
DAYTON 49G987 Vertikal båndsag 120v 3/4 Hk 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 bpm745 Degrees1203/423 "65 "31 "24 728 NOK
DAYTON 49G988 Vertikal båndsag, 15 tommer, maks bladlengde: 114 tommer | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 Degrees115/230120 "78 "23 "33 404 NOK
RFQ
DAYTON 49G989 Vertikal båndsag 115/230v 1-1/2 Hk | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 Degrees115/2301.529 "76 "24 "61 093 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21UN02 vertikal båndsag, 15 tommer, 3/4 HK, 111 tommer blad, 115 / 230 V
40 068 NOK / enhet